5X100 BLACK GOLD POTABLE WATER 300SD
Leírás
GATES 5X100 BLACK GOLD POTABLE WATER 300SD
Anyagszám 5X100 BLACK GOLD POTABLE WATER 300SD
BDI anyagszám 22284747
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,09
Külső átmérő - milliméter:
154,686
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 36 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
Jellemző felhasználás:
Transfer Of Potable Water | Water-Based Transfer | Offshore and Onshore Transfer
Belső átmérő - milliméter:
127
Szín:
Orange
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,05
Külső átmérő - milliméter:
26,67
Egyéb jellemzők:
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
Jellemző felhasználás:
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Orange
12TH7NC 200FT/CARTON
Leírás
GATES 12TH7NC 200FT/CARTON
Anyagszám 12TH7NC 200FT/CARTON
BDI anyagszám 1093445
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,05
Külső átmérő - milliméter:
26,67
Egyéb jellemzők:
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
Jellemző felhasználás:
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Orange
6TH8NC 250FT/CARTON
Leírás
GATES 6TH8NC 250FT/CARTON
Anyagszám 6TH8NC 250FT/CARTON
BDI anyagszám 1113784
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,75
Külső átmérő - milliméter:
19,05
Egyéb jellemzők:
2 Polyester Braid | Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
Jellemző felhasználás:
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Belső átmérő - milliméter:
9,525
Szín:
Orange
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,56
Külső átmérő - milliméter:
14,224
Egyéb jellemzők:
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 1.8 Inch | Burst Pressure 10000 PSI
Jellemző felhasználás:
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Belső átmérő - milliméter:
7,95
Szín:
Orange