Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,528
Perem külső átmérője - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,508
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
38,811
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,528
Perem külső átmérője - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,508
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
38,811
Rögzítési mód:
Rough Bore