Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
30,48
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,2
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
21
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
294,386
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
294,386
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
170,688
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
170,688
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed