Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,557
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,527
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
64,948
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,261
Perem külső átmérője - milliméter:
114,808
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,216
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
108,229
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,557
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,527
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
64,948
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Szíjtípus:
3MR-6 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,261
Perem külső átmérője - milliméter:
114,808
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,216
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
108,229
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,557
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,527
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
64,948
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9