Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
93,472
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,68
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed