Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,685
Perem külső átmérője - milliméter:
184,937
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,79
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
181,864
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
203,606
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
194,04
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,241
Perem külső átmérője - milliméter:
197,637
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,131
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,921
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
170,688
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Rögzítési mód:
Bushed