Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,4
Külső átmérő - milliméter:
391,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
S1
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
4040
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
15,091
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
157
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Rögzítési mód:
Set Screw
Kerékagy átmérője - milliméter:
279,4
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling