4514MG125BF-F1.750
Leírás
TSUBAKI 4514MG125BF-F1.750
Anyagszám 4514MG125BF-F1.750
BDI anyagszám 922749
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,895
Perem külső átmérője - milliméter:
211,074
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,785
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
200,533
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
123,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed
H06A45 X 14MM RSB
Leírás
TSUBAKI H06A45 X 14MM RSB
Anyagszám H06A45 X 14MM RSB
BDI anyagszám 22376214
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,376
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,588
Egyéb jellemzők:
14MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
136,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
122,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,448
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,376
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,588
Hézag átmérő - milliméter:
136,55
Rögzítési mód:
Rough Bore