60G-14M-20-TL3525
Leírás
CONTINENTAL 60G-14M-20-TL3525
Anyagszám 60G-14M-20-3525
BDI anyagszám 21507096
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
274
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-60S-37-3525
Leírás
TB WOODS 14MPC-60S-37-3525
Anyagszám 14MPC-60S-37-3525
BDI anyagszám 987116
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
280,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
256,032
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed