Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083-1 | 084-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,989
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,217
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
101,33
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,785
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,762
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,95
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,14
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,059
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
79,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,979
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,925
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,06
Rögzítési mód:
Rough Bore