Jellemzők
Cikk:
Cover
Szélesség - milliméter:
45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Die-Cast Aluminum
Külső átmérő - hüvelyk:
3,622
Külső átmérő - milliméter:
92
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Szélesség - hüvelyk:
1,772
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
120In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
1,25
Jellemzők
Furatprofil:
Minimum Plain Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,17
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
28,575
Egyéb jellemzők:
1/2" Plain Bore
Kerékagy átmérője - milliméter:
35,712
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
1,406
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Jellemzők
Osztott vagy osztatlan, leírás:
Two Piece Split Recessed Screw
Menetes furat:
No
Cikk:
Shaft Collar
Szélesség - milliméter:
18,034
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyamide
Külső átmérő - hüvelyk:
2,5
Külső átmérő - milliméter:
63,5
Furat - milliméter:
38,1
Egyéb jellemzők:
Stainless Steel Hardware
5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Leírás
REXNORD 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Anyagszám 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
BDI anyagszám 21575218
Jellemzők
Cikk:
Element Assembly
Szélesség - milliméter:
23,114
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
3,17
Külső átmérő - milliméter:
80,518
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
550In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
0,91