Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
257850
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
36,322
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
93,675
Furat - hüvelyk:
3,688
Globális cikkszám GPN:
645880
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,43
Alapszám:
597
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455216
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)