cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183517
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
62,763
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,471
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Short Flex High Pressure Design
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,124
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,997
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,313
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80,137
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
3,155
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
643495
1.938X2.686X0.594 TL8 R / 19251
Opis
SKF 1.938X2.686X0.594 TL8 R / 19251
Nr. katalogowy 19251 / 1.938X2.686X0.594 TL8 R
Nr kat. BDI 1245310
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68,224
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,088
Otwór Obudowy - Cale:
2,686
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603918