PBM 354550 M1G1
Leírás
PBM 354550 M1G1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SMIX-123/0
BDI anyagszám 1423274
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange
Névleges furat - hüvelyk:
1,378
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
1,772
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
50
Névleges furat - milliméter:
35
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,969
Névleges külső átmérő - milliméter:
45
Anyagleírás:
Oil Impregnated Sintered Bronze
Egyéb jellemzők:
Lubrication Groove
Jellemzők
Profil:
Bushing With Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,984
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
1,102
Perem külső átmérője - milliméter:
35
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
25
Névleges furat - milliméter:
25
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,984
Perem külső átmérője - hüvelyk:
1,378
Névleges külső átmérő - milliméter:
28
EGB1210-E40-B-Y
Leírás
EGB1210-E40-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám EGB1210-E40-B-Y
BDI anyagszám 22522377
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,472
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,551
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Metal Polymer Composite E40-B
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
10
Névleges furat - milliméter:
12
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,394
Névleges külső átmérő - milliméter:
14
Anyagleírás:
Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Jellemzők
Profil:
Bushing With Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,472
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,551
Perem külső átmérője - milliméter:
20
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
15
Névleges furat - milliméter:
12
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,591
Perem külső átmérője - hüvelyk:
0,787
Névleges külső átmérő - milliméter:
14
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
12
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes