Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
232/530KYMBW507AC08
Leírás
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08
Anyagszám 232/530KYMBW507AC08
BDI anyagszám 19286766
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NU20/530EAMAW73W220C3
Leírás
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Anyagszám NU20/530EAMAW73W220C3
BDI anyagszám 23930103
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
539,75
Furat - hüvelyk:
21,25
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Globális cikkszám GPN:
650526
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2
Alapszám:
LL575349
240/750YMDWEW919C6
Leírás
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Anyagszám 240/750YMDWEW919C6
BDI anyagszám 24956976
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing