240/750YMDWEW919C6
Leírás
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Anyagszám 240/750YMDWEW919C6
BDI anyagszám 24956976
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
241/560YMBW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
Anyagszám 241/560YMBW33W45AC3
BDI anyagszám 24623963
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/530YMBW25W507C08C3
Leírás
TIMKEN 230/530YMBW25W507C08C3
Anyagszám 230/530YMBW25W507C08C3
BDI anyagszám 21967220
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Egyéb jellemzők:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/710YMDWEW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Anyagszám 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI anyagszám 24623935
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing