Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
539,75
Furat - hüvelyk:
21,25
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Globális cikkszám GPN:
650526
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2
Alapszám:
LL575349
241/560YMBW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
Anyagszám 241/560YMBW33W45AC3
BDI anyagszám 24623963
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
230/560YMBW507C08C3
Leírás
TIMKEN 230/560YMBW507C08C3
Anyagszám 230/560YMBW507C08C3
BDI anyagszám 1318035
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,283
Egyéb jellemzők:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
558,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
654876
Összeszerelendő alkotórészek:
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
Alapszám:
EE542220
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
558,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globális cikkszám GPN:
656458
Összeszerelendő alkotórészek:
LM377449 (2) | LM377410CD (1) | LM377449XB (1)
Alapszám:
LM377449
Pontossági Osztály:
Standard