Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
303,225
Furat - hüvelyk:
11,938
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty | Tapered Bore
Globális cikkszám GPN:
647082
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
10,375
Alapszám:
HH258247TD
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
303,225
Furat - hüvelyk:
11,938
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty | Tapered Bore
Globális cikkszám GPN:
649411
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
10,375
Alapszám:
HH258249TD
290RVK91 AA1277 R3
Leírás
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Anyagszám 290RVK91 AA1277 R3
BDI anyagszám 1330104
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Not Available
Egyéb jellemzők:
1 Piece Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
24180KYMDW73W879B
Leírás
TIMKEN 24180KYMDW73W879B
Anyagszám 24180KYMDW73W879B
BDI anyagszám 23949372
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
565065
A görgősorok száma:
Double Row