NU332EAMAWEW73C3
Popis
TIMKEN NU332EAMAWEW73C3
Katalógové číslo výrobcu NU332EAMAWEW73C3
BDI # 21956631
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU2330EAMAWEW73C4
Popis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Katalógové číslo výrobcu NU2330EAMAWEW73C4
BDI # 21956627
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Popis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Katalógové číslo výrobcu NU2330EAMAWEW73C3
BDI # 21956625
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
66,675
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
16,625
Vonkajší priemer – milimetre:
422,275
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
2,625
Základné číslo:
HM252310 #3