150RIN615 AB892 R2
Leírás
TIMKEN 150RIN615 AB892 R2
Anyagszám 150RIN615 AB892 R2
BDI anyagszám 1310838
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,5
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globális cikkszám GPN:
456299
A görgősorok száma:
Single Row
NU2372EMAW45BW50BC3
Leírás
TIMKEN NU2372EMAW45BW50BC3
Anyagszám NU2372EMAW45BW50BC3
BDI anyagszám 23924899
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,528
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF1892AVWEW37RC6
Leírás
TIMKEN NCF1892AVWEW37RC6
Anyagszám NCF1892AVWEW37RC6
BDI anyagszám 21956609
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
565052
A görgősorok száma:
Single Row
NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Leírás
TIMKEN NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Anyagszám NJ1096EMAWEW45AW50AC3
BDI anyagszám 21564568
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
27,559
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,921
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No