1 / 90 oldal

Következő

Összehasonlítás
23072EJW507C08C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23072EJW507C08C3

Leírás
23072EJW507C08C3 ; 190038275

TIMKEN

Anyagszám 23072EJW507C08C3

BDI anyagszám 21966265

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 21,26
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23068KEMBW507C08C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23068KEMBW507C08C3

Leírás
23068 KEMBW507C08C3 ; 190031720

TIMKEN

Anyagszám 23068KEMBW507C08C3

BDI anyagszám 24164346

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 20,472
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23068EJW507C08C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23068EJW507C08C3

Leírás
23068EJW507C08C3 ; 190037576

TIMKEN

Anyagszám 23068EJW507C08C3

BDI anyagszám 21966217

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 20,472
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23068 EJW25W507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23068 EJW25W507C08

Leírás
23068 EJW25W507C08 ; 190037776

TIMKEN

Anyagszám 23068EJW25W507C08

BDI anyagszám 21966211

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 20,472
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23264 EMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23264 EMBW507C08

Leírás
23264 EMBW507C08 ; 190031383

TIMKEN

Anyagszám 23264EMBW507C08

BDI anyagszám 17031508

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 22,835
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.