Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
JXC25723D-2
Leírás
JXC25723D ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám JXC25723D-K0000
BDI anyagszám 1425370
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
29
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Külső átmérő - milliméter:
120
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,142
Alapszám:
JXC25723D
SET1176-900SA;SET1176-2
Leírás
JM207049/JM207010 (SET1176) ; 100747892
Anyagszám JM207049-99402 (SET1176)
BDI anyagszám 1425309
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,74
Külső átmérő - milliméter:
95
Furat - milliméter:
55
Furat - hüvelyk:
2,165
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Összeszerelendő alkotórészek:
JM207049 (1) | JM207010 (1)
Alapszám:
JM207049
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
24,613
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
647335
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,969
Alapszám:
8231