241/710KYMDW916C6
Leírás
TIMKEN 241/710KYMDW916C6
Anyagszám 241/710KYMDW916C6
BDI anyagszám 24619303
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
241/670KYMDW507C08C4
Leírás
TIMKEN 241/670KYMDW507C08C4
Anyagszám 241/670KYMDW507C08C4
BDI anyagszám 21966860
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing