cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,995
Średnica Zewn. Milimetry:
634,873
Otwór Metryczny:
498,475
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656871
Elementy Złożenia:
EE243196 (1) | 243250 (1)
Numer Podstawowy:
EE243196
Klasa Dokładności:
Standard
23192YMBW93XW534W8C4
Opis
TIMKEN 23192YMBW93XW534W8C4
Nr. katalogowy 23192YMBW93XW534W8C4
Nr kat. BDI 20103132
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Inner Ring With Keyway | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
NU20/530EAMAW73W220C3
Opis
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Nr. katalogowy NU20/530EAMAW73W220C3
Nr kat. BDI 23930103
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,995
Średnica Zewn. Milimetry:
634,873
Otwór Metryczny:
498,475
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656842
Elementy Złożenia:
EE243196 (2) | 243251CD (1) | X1S-243196 (1)
Numer Podstawowy:
EE243196
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Średnica Zewn. Milimetry:
603,25
Otwór Metryczny:
430,225
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
662025
Elementy Złożenia:
EE241693 (2) | 242377CD (1) | X2S-241693 (1)
Numer Podstawowy:
EE241693
Klasa Dokładności:
Standard