Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
JXC25723D-2
Leírás
JXC25723D ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám JXC25723D-K0000
BDI anyagszám 1425370
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
29
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Külső átmérő - milliméter:
120
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,142
Alapszám:
JXC25723D
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
13,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,531
Külső átmérő - milliméter:
64,287
Globális cikkszám GPN:
646604
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,516
Alapszám:
36X
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing