BC1B 320308 A
Leírás
BC1B 320308 A ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1410090320308002100
BDI anyagszám 1422475
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
LM104949-99402 SET82
Leírás
LM104949/JLM104910 ; 100004702
Anyagszám LM104949-99402 (SET82)
BDI anyagszám 1425419
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,228
Külső átmérő - milliméter:
82
Furat - milliméter:
50,8
Furat - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Összeszerelendő alkotórészek:
LM104949 (1) | JLM104910 (1)
Alapszám:
LM104949
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,188
Külső átmérő - milliméter:
80,975
Furat - milliméter:
47,981
Furat - hüvelyk:
1,889
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Összeszerelendő alkotórészek:
JXC332CA (1) | 13318 (1)
Alapszám:
JXC332
Pontossági Osztály:
Standard
NU 1013 ML
Leírás
NU 1013 ML ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1410014410061002000
BDI anyagszám 1416236
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
455373
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
454826
A görgősorok száma:
Single Row