Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Furat - milliméter:
130
Furat - hüvelyk:
5,118
Globális cikkszám GPN:
647791
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,063
Alapszám:
JP13049
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,945
Menet mérete:
M20 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,787
Csapszeg átmérő - milliméter:
20
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
47
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Labyrinth Seals
Globális cikkszám GPN:
239951
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,024
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455861
A görgősorok száma:
Single Row
NA 2025 Koyo
Leírás
NA 2025 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NA2025
BDI anyagszám 1476659
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Rögzítő:
No
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
Önbeállító:
No
HM803146-99404-
Leírás
HM803146/HM803110 (SET330) ; 100100408
Anyagszám HM803146-99404 (SET330)
BDI anyagszám 1425194
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,5
Külső átmérő - milliméter:
88,9
Furat - milliméter:
41,275
Furat - hüvelyk:
1,625
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Stamped Steel Cage
Összeszerelendő alkotórészek:
HM803146 (1) | HM803110 (1)
Alapszám:
HM803146
Pontossági Osztály:
Standard