Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
36,322
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
93,675
Furat - hüvelyk:
3,688
Globális cikkszám GPN:
645880
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,43
Alapszám:
597
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455216
A görgősorok száma:
Single Row
L 45449/410/QVK210
Leírás
L 45449/410/QVK210 ; SMIX-123/5
Anyagszám L 45449/410/QVK210
BDI anyagszám 1422938
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,98
Külső átmérő - milliméter:
50,292
Furat - milliméter:
29
Furat - hüvelyk:
1,142
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Összeszerelendő alkotórészek:
L45449 (1) | L45410 (1)
Alapszám:
L45449
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,614
Külső átmérő - milliméter:
41
Furat - milliméter:
22
Furat - hüvelyk:
0,866
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
326332
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,394
Görgő szélesség - milliméter:
10
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
35
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,378
Egyéb jellemzők:
Caged
Gördülő elem:
Ball Bearing