SUREFLEX 12E TBW
Leírás
SUREFLEX 12E TBW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám WOO 12E.
BDI anyagszám 1405862
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
119,075
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
9,563
Külső átmérő - milliméter:
242,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
7200In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4,688
Jellemzők
Furatprofil:
Minimum Plain Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,75
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
82,55
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kerékagy átmérője - milliméter:
165,1
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
12500In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
9,488
Külső átmérő - milliméter:
241
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 180
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
622Nm
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 2.68
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
5500In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,49
Külső átmérő - milliméter:
241,046
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Disc Coupling
Nyomaték:
115948In-Lbs