Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.2 - 2.1 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | Standard | DIN Terminal With Connector | Without Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
Teljes hossz - hüvelyk:
5,476
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.36 - 0.4 Cv Factor | Base Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
3,768
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
4 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.23 - 0.25 Cv Factor | Base Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
2,394
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.36 - 0.4 Cv Factor | Base Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
4,327
Feszültség:
110-115/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
6 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.13 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
Teljes hossz - hüvelyk:
3,22
Feszültség:
110-115/50-60 VAC