Jellemzők
Csatlakozó típusa:
6 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Ball
Működtetés:
Hand Lever
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
533 L/Min Flow Rate | Inline Installation Mounting | QS-6 Fitting
Teljes hossz - hüvelyk:
1,634
Feszültség:
Not Applicable
CPV14-M1H-5LS-1/8 NR. 161360
Leírás
FESTO CPV14-M1H-5LS-1/8 NR. 161360
Anyagszám CPV14-M1H-5LS-1/8 NR. 161360
BDI anyagszám 15060351
VL/O-3-1/4 NR. 9984
Leírás
FESTO VL/O-3-1/4 NR. 9984
Anyagszám VL/O-3-1/4 NR. 9984
BDI anyagszám 15013604
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
800 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
3,15
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,827
Feszültség:
24 VDC
VT307-4DO1-02F-Q
Leírás
VT307-4DO1-02F-Q ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám VT307-4DO1-02F-Q
BDI anyagszám 17880117
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Teljes hossz - hüvelyk:
2,291
Feszültség:
220 VAC