VFS5100-9FZ-04(AC115V)
Leírás
SMC VFS5100-9FZ-04(AC115V)
Anyagszám VFS5100-9FZ-04(AC115V)
BDI anyagszám 18599825
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3.7/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,453
Feszültség:
115/50-60 VAC
VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Leírás
SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
Anyagszám VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ
BDI anyagszám 17870300
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1-1/4" RC | 2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
Teljes hossz - hüvelyk:
6,299
Feszültség:
115/50-60 VAC