JMC-4-1/4 NR. 2136
Leírás
FESTO JMC-4-1/4 NR. 2136
Anyagszám JMC-4-1/4 NR. 2136
BDI anyagszám 15013111
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
4 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Flow Control | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Manual Override
Teljes hossz - hüvelyk:
3,15
Feszültség:
12 To 24 VDC