Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.58/0.63 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | M Plug with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,319
Feszültség:
200/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Non Locking Manual Override | 1/8" Body Size | Without Sub Plate | DIN Terminal | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,242
Feszültség:
200/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,083
Feszültség:
200/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.15 - 0.13 Cv Factor | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type | Body Ported
Teljes hossz - hüvelyk:
3,465
Feszültség:
200/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
25MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Zero Differential Pressure | Diaphragm | Normally Open | DIN Terminal | With Light | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,173
Feszültség:
200/50-60 VAC