CPE24-M1H-5L-3/8;163166
Leírás
CPE24-M1H-5L-3/8 NR. 163166 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 163166
BDI anyagszám 15013081
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.9 Cv Factor | 3200 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
Teljes hossz - hüvelyk:
6,496
Feszültség:
24 VDC
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1;575264
Leírás
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 NR. 575264 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 575264
BDI anyagszám 20211141
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Spool | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Teljes hossz - hüvelyk:
5,559
Feszültség:
24 VDC
Teljes szélesség - hüvelyk:
0,831
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1;575511
Leírás
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 NR. 575511 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 575511
BDI anyagszám 20211186
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Spool | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Pneumatic Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Teljes hossz - hüvelyk:
6,386
Feszültség:
24 VDC
Teljes szélesség - hüvelyk:
1,043
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,575
Feszültség:
24 VDC
MN1H-2-1/2-MS;161728
Leírás
MN1H-2-1/2-MS NR. 161728 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 161728
BDI anyagszám 15060653
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" G
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Detent Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3100 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Inline Installation Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
2,638
Feszültség:
24 VDC