Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,815
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Internal Pilot | Non Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,78
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.27 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | With Bracket | Conduit | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,248
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.1/1.7 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Teljes hossz - hüvelyk:
6,043
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
12 Cv Factor | 25MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Zero Differential Pressure | Diaphragm | Normally Closed | DIN Terminal | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,173
Feszültség:
240/50-60 VAC