Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,343
Feszültség:
48 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,327
Feszültség:
48 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Without Connector | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,484
Feszültség:
48 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.62 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Without Connector | Size 2 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,594
Feszültség:
48 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,146
Feszültség:
48 VAC