Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
9
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Die Cast Zinc Alloy
Rögzítőmenet:
M10 X 1.5
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Copper Bushing
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
22212 EJW33C3
Leírás
22212 EJW33C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22212EAE4
BDI anyagszám 1412653
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
12,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,25
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
4294
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
IR40X45X20-XL
Leírás
IR 40X45X20 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám IR40X45X20
BDI anyagszám 1411673
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,772
Rögzítő:
Not Applicable
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globális cikkszám GPN:
373924
Önbeállító:
No
THOMSON SSEM25WW
Leírás
THOMSON SSEM25WW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám SSEM25WW
BDI anyagszám 1405741
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Profil:
Closed
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,575
Hossz - milliméter:
58
Egyéb jellemzők:
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate
Hossz - hüvelyk:
2,283
Önbeállító:
Yes
Ház anyaga:
Thermoplastic
Lineáris persely típusa:
Round Bore | Ball