Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
40
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
123
Egyéb jellemzők:
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
Önbeállító:
No
Ház típusa:
4 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed Quad
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
45
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
45
Egyéb jellemzők:
M8 Bolt
Önbeállító:
Yes
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
Jellemzők
Méret:
31.6 MM W X 18.5 MM H X 1.8 MM T
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Spring Steel
Egyéb jellemzők:
Black | With Mounting Screws
Termék neve:
Scraper Plate
Jellemzők
Sorozat:
LLTHC
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem:
Yes
Pontossági osztály:
Normal Grade
Előfeszítés:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Teljes hossz - hüvelyk:
4,937
Sín szélessége - Milliméter:
28
Sín szélessége - Coll:
1,102
Termék neve:
Carriage