https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-LU-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNU5pOHhNREk1TXpjek1USTJNalE1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDB4VlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGQwMTJkNjYzNTM4ZjYyYTgxYzI3ZGIwMGMyYmYzOWE0MTY5ZWFjODBlNTI2N2VhOTA2NDhhNjUwY2I4NmRiNA
1486449
滑块
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 30 LU T0 P5
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHC 30 LU T0 P5
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 125.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
制造商部件号
LLTHC 30 LU T0 P5
BDI部件号
1486449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LLTHC-30-LU-T0-P5/p/1486449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314178534
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
LLTHC
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 125.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
全长
4.937 英寸 | 125.4 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
总高
1.299 英寸 | 33 毫米