Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,244
Külső átmérő - milliméter:
57
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
7310-B-XL-MP-UA
Leírás
7310 B.MP.UA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7310-B-MP-UA
BDI anyagszám 1411217
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Globális cikkszám GPN:
235614
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
21319-E1-XL-TVPB
Leírás
21319-E1-TVPB FAG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 019014902-0000
BDI anyagszám 1410768
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Külső átmérő - milliméter:
200
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
B7022-E-T-P4S-UL
Leírás
B7022-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám B7022-E-T-P4S-UL
BDI anyagszám 1412322
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
6305-TB-P6-C3
Leírás
6305 TB/P63 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 6305TB.P63
BDI anyagszám 1411127
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
párosítható:
No
hatásszög:
0 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance | Guidance By The Inner Ring
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
Not Applicable