Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
7310-B-XL-MP-UA
Leírás
7310 B.MP.UA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7310-B-MP-UA
BDI anyagszám 1411217
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Globális cikkszám GPN:
235614
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
NU309-E-XL-M1
Leírás
NU 309-E-M1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU309-E-M1
BDI anyagszám 1164533
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565666
A görgősorok száma:
Single Row
B7022-E-T-P4S-UL
Leírás
B7022-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám B7022-E-T-P4S-UL
BDI anyagszám 1412322
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
NJ2306-E-XL-TVP2-C4
Leírás
#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NJ2306-E-XL-TVP2-C4
BDI anyagszám 1162325
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No