DSNU-16-25-P-A;19199
Leírás
DSNU-16-25-P-A NR. 19199 ; SZABV. HENGER
Anyagszám 19199
BDI anyagszám 1475456
VUWS-L25-M32C-M-G14;575485
Leírás
VUWS-L25-M32C-M-G14 NR. 575485 ; PNEUMATIKUS SZELEP
Anyagszám 575485
BDI anyagszám 20200968
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Spool
Működtetés:
Air | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Teljes hossz - hüvelyk:
3,622
Feszültség:
Not Applicable
Teljes szélesség - hüvelyk:
1,043
CPE24-M1H-5L-3/8;163166
Leírás
CPE24-M1H-5L-3/8 NR. 163166 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 163166
BDI anyagszám 15013081
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.9 Cv Factor | 3200 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
Teljes hossz - hüvelyk:
6,496
Feszültség:
24 VDC