Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,53
Külső átmérő - milliméter:
13,462
Egyéb jellemzők:
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Belső átmérő - milliméter:
6,35
Szín:
Gray
3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
Leírás
GATES 3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
Anyagszám 3/4IN CLEAN MASTER WASHDOWN W/NOZZLE
BDI anyagszám 1103067
Jellemzők
Hossz - láb:
50
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,25
Külső átmérő - milliméter:
31,75
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
Jellemző felhasználás:
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Gray
Termék neve:
Hose Assembly
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,94
Külső átmérő - milliméter:
23,876
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Gray
4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Leírás
GATES 4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Anyagszám 4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
BDI anyagszám 18201545
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,88
Külső átmérő - milliméter:
123,952
Egyéb jellemzők:
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch
Jellemző felhasználás:
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
Belső átmérő - milliméter:
101,6
Szín:
Gray
1 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
Leírás
GATES 1 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
Anyagszám 1 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
BDI anyagszám 22285247
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,07
Külső átmérő - milliméter:
52,578
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 4.5 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
Jellemző felhasználás:
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer | Suction | Pneumatic or Gravity System
Belső átmérő - milliméter:
38,1
Szín:
Gray