KGNS40-PP-AS
Leírás
KGNS40-PP-AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám KGNS40PPAS
BDI anyagszám 1487253
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
80
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
76
Egyéb jellemzők:
Light Duty | Greased
Önbeállító:
Yes
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
NA4908-2RSR-XL
Leírás
NA4908-2RSR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NA49082RS
BDI anyagszám 1411886
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globális cikkszám GPN:
591614
Önbeállító:
No
GE80-FO-2RS
Leírás
GE80-FO-2RS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám GE80-FO-2RS
BDI anyagszám 1173324
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
50
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
Önbeállító:
Yes
KGBA20-PP-AS
Leírás
KGBA20-PP-AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám KGBA20-PP-AS
BDI anyagszám 1174580
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
45
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül - Milliméter:
45
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty
Önbeállító:
No
Ház típusa:
4 Bolt Pillow Block
Ház anyaga:
Aluminum
Ház konfiguráció:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Profil:
Closed
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Hossz - milliméter:
80
Egyéb jellemzők:
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Hossz - hüvelyk:
3,15
Önbeállító:
No
Ház anyaga:
Steel
Lineáris persely típusa:
Round Bore | Ball