Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,324
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14,294
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Light | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
363,83
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,423
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,313
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
848,944
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,423
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,313
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
848,944
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,324
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14,294
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Light | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
363,83
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4