8MPC-42S-62X1.000 MPB
Leírás
TB WOODS 8MPC-42S-62X1.000 MPB
Anyagszám 8MPC-42S-62X1.000 MPB
BDI anyagszám 985768
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
115,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
115,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
115,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed
42XL037 X 5/16 MPB
Leírás
TB WOODS 42XL037 X 5/16 MPB
Anyagszám 42XL037 X 5/16 MPB
BDI anyagszám 982511
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,674
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,654
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Light | Web Style | Type MPB2
Hézag átmérő - milliméter:
67,92
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
115,062
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed