![42XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
![42XL037 X 5/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU)
982511
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
42XL037 X 5/16 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 42XL037 X 5/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 42 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.654" Outside Diameter; 2.674" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Borex Bore
制造商部件号
42XL037 X 5/16 MPB
BDI部件号
982511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/42XL037-X-5-16-MPB/p/982511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672290173
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
42
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Extra Light | Web Style | Type MPB2
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 42 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.654" Outside Diameter; 2.674" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Borex Bore
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
节圆直径
2.674 英寸 | 67.92 毫米
外径
2.654 英寸 | 67.412 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米