14MPC-63S-90-4030
Leírás
TB WOODS 14MPC-63S-90-4030
Anyagszám 14MPC-63S-90-4030
BDI anyagszám 985817
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
297,434
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
171,958
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-63S-125-4535
Leírás
TB WOODS 14MPC-63S-125-4535
Anyagszám 14MPC-63S-125-4535
BDI anyagszám 993772
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
297,434
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
171,958
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,253
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-63S-68-3525
Leírás
TB WOODS 14MPC-63S-68-3525
Anyagszám 14MPC-63S-68-3525
BDI anyagszám 988355
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
297,434
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed