![8MPC-63S-62-3020](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM)
![8MPC-63S-62-3020](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM)
990559
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-63S-62-3020
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-63S-62-3020
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MPC-63S-62-3020
BDI部件号
990559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-63S-62-3020/p/990559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672185561
重量 / Kilogram
4.394
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-62 QT Power Chain II
齿数
63
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 22.225 To 82.55 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米
法兰外径
6.77 英寸 | 171.958 毫米
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
外径
6.253 英寸 | 158.826 毫米